Startseite

SIDE S.P.A. - SDE0025COB-Q INC.LED COB QUADRO H=18 CRSAT. - 0025COB-Q

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532265113

Artikelnummer

SDE0025COB-Q

Herstellernummer

0025COB-Q

Hersteller

SDE

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

Chrom

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

350...350 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse:

III

Geeignet für Lampenleistung:

3.5...3.5 W

Max. Systemleistung:

3.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

350 lm

Breite:

1.2 mm

Höhe/Tiefe:

21 mm

Länge:

72 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: Incasso a Soffitto. Foro incasso: Foro di incasso diam. 58 mm. Fissaggio: Molle in acciaio. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di accia. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. 3.5 W. 350 lm.