Startseite

SIDE S.P.A. - SDE1224-Q-LBC DOT 20 QUADRO LED 1,2W 350MA 830 10° BI - 1224-Q-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 1.2 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532367282

Artikelnummer

SDE1224-Q-LBC

Herstellernummer

1224-Q-LBC

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

1.2 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

90 lm

Spannungsart:

DC

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

19 mm

Höhe/Tiefe:

48.7 mm

Geeignet für Lampenleistung:

1.2...1.2 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

24 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

38 mm

Nennstrom:

350...350 mA

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: Incasso a Soffitto. Foro incasso: Foro di incasso diam. 19 mm. Spessore controsoffitto 1-30 mm. Fissaggio: Molle a filo in acciaio. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. 1.2 W. 90 lm.