Startseite

SIDE S.P.A. - SDE126 ANELLO COMPENSAZIONE 205X270 BI - 126

KopierenKopieren
SIDE S.P.A. - SDE126 ANELLO COMPENSAZIONE 205X270 BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Farbe - weiß

  • Durchmesser - 270 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532315559

Artikelnummer

SDE126

Herstellernummer

126

Hersteller

SDE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Farbe:

weiß

Durchmesser:

270 mm

Anello di compensazione fore esistente max ø250mm. IN: ø205mm. OUT: ø270mm. Colore: bianco.