Startseite

SIDE S.P.A. - SDE130 STAFFE X SEMIORIENT.SLIM LED - 130

KopierenKopieren
SIDE S.P.A. - SDE130 STAFFE X SEMIORIENT.SLIM LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522245750

Artikelnummer

SDE130

Herstellernummer

130

Hersteller

SDE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Edelstahl

Farbe:

Edelstahl

installazione: Fissaggio a terra/parete/plafone. corpo / struttura: Corpo in acciaio INOX. colore: Acciaio inox lucidato. peso: 0,050 kg. filo incandescente: 850 °C.