Startseite

SIDE S.P.A. - SDE162 KIT STAFFE FISS.FIN L=91 - 162

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Länge - 34 mm

  • Höhe - 90 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532317850

Artikelnummer

SDE162

Herstellernummer

162

Hersteller

SDE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Edelstahl

Länge:

34 mm

Höhe:

90 mm

STAFFA FIN. Corpo in lamiera di acciaio. Colore: Acciaio inox satinato.