Startseite

SIDE S.P.A. - SDE173 ROSONE CON FUNE BIG BELL BI - 173

KopierenKopieren
SIDE S.P.A. - SDE173 ROSONE CON FUNE BIG BELL BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522010976

Artikelnummer

SDE173

Herstellernummer

173

Hersteller

SDE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

installazione: Fissaggio a Plafone. fissaggio: Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=2100 mm e regolazione micrometrica. colore: Bianco. equipaggiamento: Rosone in materiale termoplastico. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. filo incandescente: 850 °C