SIDE S.P.A. - SDE185 CASSAFORMA OLODUM MICRO - 185

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - Kunststoff
Einbauhöhe/-tiefe - 73 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8017522012079
Artikelnummer
SDE185
Herstellernummer
185
Hersteller
SDE
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
Kunststoff
Einbauhöhe/-tiefe:
73 mm
Accessori famiglia: OLODUM. Destinazione d'uso: esterni. Installazione: Incasso a Pavimento. Corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. Colore: Nero. Filo incandescente: 650 °C



