SIDE S.P.A. - SDE186-6 CASSAFORMA EYES GROUND IP68 - 186-6
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Einbauhöhe/-tiefe - 83 mm
Packung
1 ST
EAN
8017522213599
Artikelnummer
SDE186-6
Herstellernummer
186-6
Hersteller
SDE
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
83 mm
Marchio SIDE modello CASSAFORMA EYES GROUND IP68, cassaforma per apparecchi di illuminazione


