SIDE S.P.A. - SDE25402 BINARIO TRIFASE 4 MT NERO - 25402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 380...380 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - schwarz
Länge - 4000 mm
Form - rechteckig
Packung
1 ST
EAN
8017522021088
Artikelnummer
SDE25402
Herstellernummer
25402
Hersteller
SDE
Nennspannung:
380...380 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
schwarz
Länge:
4000 mm
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
I
Höhe:
32 mm
Breite:
36 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
installazione: Fissaggio a Plafone. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Nero. tensione: 380V 16A. classe isolamento: Classe 1. peso: 5,000 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A. Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione.