SIDE S.P.A. - SDE26101 BINARIO TRIF.A INCASSO 1MT BI.RAGGR. - 26101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - weiß
Länge - 1000 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
8017532251383
Artikelnummer
SDE26101
Herstellernummer
26101
Hersteller
SDE
Nennspannung:
230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
weiß
Länge:
1000 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
I
Breite:
40 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
44 mm
Binario a 5 conduttori con tre circuiti ad accensioni separate. È costituito da un profilo in alluminio estruso, che funziona anche da terra, e da un inserto in plastica che alloggia 4 conduttori in rame di 3 mm². Il binario può essere tagliato sul postodi lavoro nelle dimensioni desiderate. Non è necessario tagliare o piegare i conduttori di rame. Il binario ha dei fori predisposti per il fissaggio. Se vengono utilizzate le testate di chiusura a incasso è necessario accorciare i conduttori di rame e ilprofilo in plastica di una lunghezza pari allo spessore delle testate stesse. Dimensione: 1mt. Colore: Bianco.



