SIDE S.P.A. - SDE2825-JLBC-40 INC.OR.JOLLY 10W 830 350MA 45° BI - 2825-JLBC-40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal
Packung
1 ST
EAN
8017532307974
Artikelnummer
SDE2825-JLBC-40
Herstellernummer
2825-JLBC-40
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Reflektor:
hochglänzend
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzklasse:
III
Geeignet für Lampenleistung:
10...10 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1200 lm
Höhe/Tiefe:
2.5 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
93 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



