Startseite

SIDE S.P.A. - SDE2826-JLBC-25 INC.OR.JOLLY 10W 830 350MA.25° NE - 2826-JLBC-25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532307981

Artikelnummer

SDE2826-JLBC-25

Herstellernummer

2826-JLBC-25

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Schutzklasse:

III

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1200 lm

Höhe/Tiefe:

2.5 mm

Außendurchmesser:

90 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

93 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Corpo in pressofusione di alluminio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. Colore: nero. Riflettore ottica: Riflettore in policarbonato sfaccettato e lucidato. Vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato satinato. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. Lampada LED 10W 1200lm 3000K.