Startseite

SIDE S.P.A. - SDE2860-LBC SINDI-100 11.5W 350MA 830 BR - 2860-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532350970

Artikelnummer

SDE2860-LBC

Herstellernummer

2860-LBC

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar
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
1840 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

82 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

2 mm

Geeignet für Lampenleistung:

11.5...11.5 W

Einbaubreite:

93 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

102 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

93 mm

Länge:

102 mm

Nennstrom:

350...350 mA

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Faretto a LED da soffitto ad incasso quadro, per interni, con lampada inclusa. Foro di incasso 93 x 93 mm. Spessore controsoffitto: 1-30 mm. Fissaggio: Molle in acciaio. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura per interni in polveridi poliestere. Colore: Bianco. Schermo diffusore in policarbonato satinato. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. Corrente: 350mA Vdc. Fascio: Simmetrico diffondente. COB LED 11.5W 1840 lm 3000K CRI >80.