SIDE S.P.A. - SDE2861-LBN-P SINDI PLAFONE 13,5W 350MA 840 NE - 2861-LBN-P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 13.5 W
Schutzart (IP) - IP54
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1950 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8017532361587
Artikelnummer
SDE2861-LBN-P
Herstellernummer
2861-LBN-P
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
13.5 W
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1950 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
DC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
102 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Breite:
102 mm
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
142 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



