Startseite

SIDE S.P.A. - SDE2865-LBN INC.TONDO TWIST 27W 700MA 840 BR - 2865-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 24 W

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532352547

Artikelnummer

SDE2865-LBN

Herstellernummer

2865-LBN

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

24 W

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3570 lm

Spannungsart:

DC

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

102 mm

Höhe/Tiefe:

155 mm

Geeignet für Lampenleistung:

24...24 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: Incasso a Soffitto. Foro incasso: Foro di incasso diam.92 mm. Spessore controsoffitto 5-30 mm. Fissaggio: Molle in acciaio. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio con dissipatore in estruso di alluminio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. 24 W. 3570 lm.