SIDE S.P.A. - SDE2868-LBC SINDI-60 7W 200MA 830 BR - 2868-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaumontage - nein
Geeignet für Wandmontage - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - ja
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Packung
1 ST
EAN
8017532367404
Artikelnummer
SDE2868-LBC
Herstellernummer
2868-LBC
Hersteller
SDE
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
200...200 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
III
Geeignet für Lampenleistung:
6.9...6.9 W
Max. Systemleistung:
6.9 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
890 lm
Breite:
62 mm
Höhe/Tiefe:
62 mm
Länge:
62 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s



