SIDE S.P.A. - SDE2929C-FM-FL TOR15 MCL OR.27W 700MA F.MEAT FLOOD BI - 2929C-FM-FL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaumontage - ja
Geeignet für Wandmontage - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Verstellbarkeit - drehbar
Packung
1 ST
EAN
8017532334499
Artikelnummer
SDE2929C-FM-FL
Herstellernummer
2929C-FM-FL
Hersteller
SDE
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Verstellbarkeit:
drehbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
700...700 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Reflektor:
hochglänzend
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Geeignet für Lampenleistung:
24...24 W
Max. Systemleistung:
27 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2955 lm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Außendurchmesser:
170 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
140 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



