Startseite

SIDE S.P.A. - SDE2929C-GDP-FL TOR15 MCL OR.27W 700MA 2400K FLOOD BI - 2929C-GDP-FL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - drehbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532334611

Artikelnummer

SDE2929C-GDP-FL

Herstellernummer

2929C-GDP-FL

Hersteller

SDE

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar
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
Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

700...700 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse:

II

Geeignet für Lampenleistung:

24...24 W

Max. Systemleistung:

27 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2400...2400 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2075 lm

Höhe/Tiefe:

3 mm

Außendurchmesser:

170 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

140 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

TOR 15 MCL ORIENTABILE FOOD - Incasso a Soffitto. Foro di incasso diam.156 mm. Spessore controsoffitto: 5-30 mm. Molle a filo in acciaio. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura per interni in polveri di poliestere. Bianco. Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica estraibile ed orientabile. Vetro temprato chiaro. Fermacavo in nylon 66. Alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente 30°. Classe II. Peso: 1,450 kg. Grado IP parte incassata: 20. Grado IP vano ottico: 44. Filo incandescente: 850 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: COB LED. Potenza complessiva: 27 W. Flusso apparecchio: 1743 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B20. Temperatura di colore: 2400K. Costanza cromarica: 3 SDCM. LAMPADA: 1 x LED 24 W 2075 lm.