SIDE S.P.A. - SDE2929C-MT-S TOR15 MCL OR.27W 700MA MEAT SPOT BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anbaumontage - nein
Geeignet für Einbaumontage - ja
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Traversenmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
8017532334451
Artikelnummer
SDE2929C-MT-S
Herstellernummer
2929C-MT-S
Hersteller
SDE
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Geeignet für Seilsystem:
nein
Verstellbarkeit:
drehbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Oberfläche gebürstet:
nein
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
700...700 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Reflektor:
hochglänzend
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Geeignet für Lampenleistung:
27...27 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtstrom:
1794.6...1794.6 lm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Außendurchmesser:
170 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
140 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3



