Startseite

SIDE S.P.A. - SDE2929C-MT-WF TOR15 MCL OR.27W 700MA MEAT W.FLOOD BI - 2929C-MT-WF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anbaumontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Traversenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532334475

Artikelnummer

SDE2929C-MT-WF

Herstellernummer

2929C-MT-WF

Hersteller

SDE

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Seilsystem:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Oberfläche gebürstet:

nein

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

700...700 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse:

II

Geeignet für Lampenleistung:

27...27 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtstrom:

1719.6...1719.6 lm

Höhe/Tiefe:

3 mm

Außendurchmesser:

170 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

140 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Tor15 MCL. Orientabile food. 27W. 700 mA. meat. Ottica wideflood. 1719,6 lm