SIDE S.P.A. - SDE320001 CASSAFORMA NEW GREEN M - 320001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohlwand
Einbaubreite - 85 mm
Einbaulänge - 215 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 75 mm
Packung
1 ST
EAN
8017532309763
Artikelnummer
SDE320001
Herstellernummer
320001
Hersteller
SDE
Anwendung:
Hohlwand
Einbaubreite:
85 mm
Einbaulänge:
215 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
75 mm
Scatola da immumare. 215x85 mm.


