Startseite

SIDE S.P.A. - SDE3443 KIT TESTATE LIGHTCUT BR - 3443

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532264222

Artikelnummer

SDE3443

Herstellernummer

3443

Hersteller

SDE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Installazione: Componente da incorporare. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. equipaggiamento: Viteria in acciaio. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,050kg. filo incandescente: 650 °C