Startseite

SIDE S.P.A. - SDE3444 KIT GIUNZIONE LIGHTCUT BR - 3444

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dichtung

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532271237

Artikelnummer

SDE3444

Herstellernummer

3444

Hersteller

SDE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dichtung

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

installazione: Componente da incorporare. corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. equipaggiamento: Viteria in acciaio. filo incandescente: 650 °C.