Startseite

SIDE S.P.A. - SDE3716-LBN INC.TRAIL 3 LED 4.5W 500MA 840 BR - 3716-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532299422

Artikelnummer

SDE3716-LBN

Herstellernummer

3716-LBN

Hersteller

SDE

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

350...350 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Schutzklasse:

II

Geeignet für Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Max. Systemleistung:

5.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

528 lm

Breite:

44 mm

Höhe/Tiefe:

61.5 mm

Länge:

92.5 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: Incasso a Soffitto. Foro incasso: Foro di incasso 36 x 86.5 mm. Spessore controsoffitto: 5-30 mm. Fissaggio: Molle a filo in acciaio. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio - Testate in pressofusione di alluminio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. 5.5 W. 528 lm.