SIDE S.P.A. - SDE3722-LBC INC.TRAIL 9 LED 13.5W 500MA 830 BR - 3722-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8017532299538
Artikelnummer
SDE3722-LBC
Herstellernummer
3722-LBC
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzklasse:
II
Geeignet für Lampenleistung:
18...18 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1320 lm
Breite:
44 mm
Länge:
244.5 mm
Einbaubreite:
36 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
61.5 mm
Einbaulänge:
236.5 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



