SIDE S.P.A. - SDE3725-LBC INC.TRAIL 12 LED 18W 500MA 830 BR - 3725-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaumontage - ja
Geeignet für Wandmontage - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Packung
1 ST
EAN
8017532299590
Artikelnummer
SDE3725-LBC
Herstellernummer
3725-LBC
Hersteller
SDE
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
500...500 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzklasse:
II
Geeignet für Lampenleistung:
24...24 W
Max. Systemleistung:
27 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1760 lm
Breite:
44 mm
Länge:
321 mm
Einbaubreite:
36 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
61.5 mm
Einbaulänge:
314 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



