Startseite

SIDE S.P.A. - SDE3730-LBC-P TRAIL PLAF.12 LED 21W 500MA 830 BR - 3730-LBC-P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532351250

Artikelnummer

SDE3730-LBC-P

Herstellernummer

3730-LBC-P

Hersteller

SDE

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Geeignet für Lampenleistung:

21...21 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1551.2 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

34.7 mm

Höhe/Tiefe:

70 mm

Länge:

1000 mm

Trail plafone LED. 18W. 500mA. 1920 lm. 3000K