SIDE S.P.A. - SDE3740-LBC-S TRAIL SOSP.STRIP LED 31W 830 BR - 3740-LBC-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2460 lm
Max. Systemleistung - 30.8 W
Gehäusefarbe - weiß
Länge - 1060 mm
Packung
1 ST
EAN
8017532351199
Artikelnummer
SDE3740-LBC-S
Herstellernummer
3740-LBC-S
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2460 lm
Max. Systemleistung:
30.8 W
Gehäusefarbe:
weiß
Länge:
1060 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Pendellänge:
2100...2100 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
34.5 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
70 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



