Startseite

SIDE S.P.A. - SDE3740-LBN-S-DA TRAIL SOSP.DALI STRIP LED 31W 840 BR - 3740-LBN-S-DA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532351526

Artikelnummer

SDE3740-LBN-S-DA

Herstellernummer

3740-LBN-S-DA

Hersteller

SDE

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung DALI:

ja

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Geeignet für Lampenleistung:

31...31 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1879.6 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

34.5 mm

Höhe/Tiefe:

70 mm

Länge:

1060 mm

Mit Abhängung:

ja

Pendellänge:

3100...3100 mm

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

0.75 mm²

Trail sospensione 12. LED. 31W. 4000K. 1879,6 lm. DALI