Startseite

SIDE S.P.A. - SDE4194 DOMINO BASIC 21W 830 2000LM BR - 4194

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522223024

Artikelnummer

SDE4194

Herstellernummer

4194

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP44

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

240 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

240 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Einbaulänge:

225 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaubreite:

225 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

135 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso 225 x 225 mm. Spessore controsoffitto: 5-30 mm. fissaggio: Molle a filo in acciaio. corpo / struttura: Corpo in lamiera in acciaio e cornice/anello in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente. classe isolamento: Classe 1. peso: 1,600 kg. grado IP: 20/44. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED bianco caldo. potenza lampada: 22 W. flusso lampada: 2000 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80. note: Modulo led : temperatura di colore 3000K ; Indice di resa cromatica Ra 80; Dissipatore "attivo": potenza ventola di 0,8W, rumorisità 22,1 db.