Startseite

SIDE S.P.A. - SDE4195 DOMINO BASIC 21W 830 2000LM GA - 4195

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522223031

Artikelnummer

SDE4195

Herstellernummer

4195

Hersteller

SDE

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP44

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Breite:

240 mm

Länge:

240 mm

Einbaulänge:

225 mm

Einbaubreite:

225 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

135 mm

installazione: Incasso a Soffitto. Corpo in lamiera in acciaio e cornice/anello in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Grigio. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente. classe isolamento: Classe 1. peso: 1,600 kg. grado IP: 20/44. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED bianco caldo. potenza lampada: 22 W. flusso lampada: 2000 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80. note: Modulo led : temperatura di colore 3000K ; Indice di resa cromatica Ra80; Dissipatore "attivo": potenza ventola di 0,8W, rumorisità 22,1 db