SIDE S.P.A. - SDE4197 DOMINO BASIC 21W 840 2000LM GR - 4197

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8017522223055
Artikelnummer
SDE4197
Herstellernummer
4197
Hersteller
SDE
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Breite:
240 mm
Länge:
240 mm
Einbaulänge:
225 mm
Einbaubreite:
225 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
135 mm


