Startseite

SIDE S.P.A. - SDE4198 DOMINO BASIC 31W 840 3000LM BR - 4198

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522233559

Artikelnummer

SDE4198

Herstellernummer

4198

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP44

Schutzklasse:

I

Geeignet für Lampenleistung:

29...29 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3000 lm

Breite:

240 mm

Länge:

240 mm

Einbaubreite:

225 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

135 mm

Einbaulänge:

225 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Anello e telaio reggivetro in pressofusione di alluminio verniciato in polveri. Rifettore in alluminio purissimo. Vetro di protezione trasparente, dissipatore alettato in alluminio. Luce bianca 4000°K senza emissione IR o UV; bianco caldo 3000°K. Costanza cromatica: < 5 MCE. Versione RGB con possibilità di regolazione temperatura colore da 2700-6500°K tramite centralina DMX.