SIDE S.P.A. - SDE5401-FM-60 SOSP.AURORA 41W 1050MA FR.MEAT BR - 5401-FM-60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2730 lm
Max. Systemleistung - 41 W
Gehäusefarbe - weiß
Durchmesser - 316 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8017532267568
Artikelnummer
SDE5401-FM-60
Herstellernummer
5401-FM-60
Hersteller
SDE
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2730 lm
Max. Systemleistung:
41 W
Gehäusefarbe:
weiß
Durchmesser:
316 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Spannungsart:
DC
Pendellänge:
2000...2000 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
270 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



