Startseite

SIDE S.P.A. - SDE5401-FV-30 SOSP.AURORA 41W 1050MA FV3000K BR - 5401-FV-30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4650 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Durchmesser - 316 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532267643

Artikelnummer

SDE5401-FV-30

Herstellernummer

5401-FV-30

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4650 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Durchmesser:

316 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

DC

Pendellänge:

2000...2000 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Reflektor:

hochglänzend

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

270 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Installazione: A Sospensione. Fissaggio: Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=2100 mm e regolazione micrometrica. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio e vano ottico in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. Colore: Bianco . Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 1050mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio luminoso: Simmetrico diffondente 30°. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 2,200 kg. Grado IP: 20. Filo incandescente: 850°C. Lampada inclusa: si. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 41 W. Flusso lampada: 4650 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B50. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 90. Costanza cromarica: 3 SDCM . LED 37W 4650lm 3000K.