SIDE S.P.A. - SDE5401-LBC-30 SOSP.AURORA 41W 1050MA 830 BR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3500 lm
Gehäusefarbe - weiß
Durchmesser - 316 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8017532267438
Artikelnummer
SDE5401-LBC-30
Herstellernummer
5401-LBC-30
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3500 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Durchmesser:
316 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Pendellänge:
2000...2000 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Reflektor:
hochglänzend
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
270 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



