Startseite

SIDE S.P.A. - SDE5401-MT-60 SOSP.AURORA 41W 1050MA MEAT BR - 5401-MT-60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1900 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Durchmesser - 316 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532267483

Artikelnummer

SDE5401-MT-60

Herstellernummer

5401-MT-60

Hersteller

SDE

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1900 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Durchmesser:

316 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Pendellänge:

2000...2000 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Reflektor:

hochglänzend

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

270 mm

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

installazione: A Sospensione. fissaggio: Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=2100 mm e regolazione micrometrica. corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio e vano ottico in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 1050mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 60 °. classe isolamento: Classe 1. peso: 2,200 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 37 W. flusso lampada: 1900 lm