Startseite

SIDE S.P.A. - SDE5401LBC30-DA AURORA DALI 41W 1050MA 830 BR - 5401LBC30-DA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4740 lm

  • Max. Systemleistung - 41 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Durchmesser - 316 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532293338

Artikelnummer

SDE5401LBC30-DA

Herstellernummer

5401LBC30-DA

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4740 lm

Max. Systemleistung:

41 W

Gehäusefarbe:

weiß

Durchmesser:

316 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Pendellänge:

2000...2000 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

270 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

installazione: A Sospensione. fissaggio: Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=2100 mm e regolazione micrometrica. corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio e vano ottico in pressofusione di alluminio EN AB-47100. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: Alimentatore integrato dimmerabile DALI per diodi LED, uscita max 1050mA Vdc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 30 °. classe isolamento: Classe 1. peso: 2,200 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LEDpotenza complessiva: 41 W. flusso apparecchio: 4740 lm. durata nominale: 50000 ore L90 B50. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80. Lampada: 1 x LED 37 W 4740 lm.