Startseite

SIDE S.P.A. - SDE5401LBC60-DA AURORA DALI 41W 1050MA 830 BR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4360 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Durchmesser - 316 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532293345

Artikelnummer

SDE5401LBC60-DA

Herstellernummer

5401LBC60-DA

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4360 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Durchmesser:

316 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Pendellänge:

2000...2000 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Reflektor:

weiß

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

270 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Corpo in alluminio e struttura interna in acciaio verniciati con polveri epossidiche. Vano ottico in pressofusione verniciato in polveri. Gruppo di alimentazione integrato. Cavo di alimentazione L 2 mt. Parabola sfaccettata in alluminio purissimo. Raffreddamento led passivo. Vetro di protezione. Vita 50.000 ore, resa cromatica >80, costanza cromatica <3 mce.