Startseite

SIDE S.P.A. - SDE5445-FM MINI TOWER LED 41W 1050MA FR.MEAT BR - 5445-FM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532276171

Artikelnummer

SDE5445-FM

Herstellernummer

5445-FM

Hersteller

SDE

MINI TOWER MCL FOOD. A Sospensione. Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=2100 mm e regolazione micrometrica. Corpo in estruso di alluminio EN AB-47100. Verniciatura per interni in polveri epossidiche. Colore: Bianco. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 1050mA dc. Fascio: Simmetrico diffondente 40 gradi. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 41 W. Flusso apparecchio: 2429.7 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B20. Lampada: 1 x LED 37 W 2730 lm.