Startseite

SIDE S.P.A. - SDE5503-LBC-DIM INC.BIG570 46W LBC DIM.1-10V 700MA/230BR - 5503-LBC-DIM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 10.5 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - freistrahlend/diffus

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532315955

Artikelnummer

SDE5503-LBC-DIM

Herstellernummer

5503-LBC-DIM

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

10.5 W

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1375 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

105 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

570 mm

Geeignet für Lampenleistung:

10.5...10.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Nennstrom:

700...700 mA

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso diam. 575 mm. Spessore controsoffitto: 5-30 mm.. fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione. corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato bi-satinato. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: Alimentatore integrato dimmerabile 1-10V per diodi LED. tensione: 220-240V 50/60Hz. corrente: 700mA Vdc. fascio luminoso: Simmetrico diffondente. classe isolamento: Classe 1. peso: 7,300 kg. grado IP: 40. filo incandescente: 650 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza complessiva: 11.5 W. flusso apparecchio: 1102.8 lm. durata nominale: 50000 ore h. temperatura di colore: 3000. indice resa cromatica: 80. Lampada: 1 x LED 10.5 W 1375 lm.