SIDE S.P.A. - SDE5504-LBN INC.BIG770 84W LBN 700MA/230 BR - 5504-LBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 84 W
Schutzart (IP) - IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 11488 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8017532304973
Artikelnummer
SDE5504-LBN
Herstellernummer
5504-LBN
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
84 W
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
11488 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
143.6 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
DC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Außendurchmesser:
770 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Einbaudurchmesser:
775 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
105 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



