SIDE S.P.A. - SDE5505EU-LBN BIG268 16W LBN 500MA/230V REG.BIN. BR - 5505EU-LBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 16 W
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - weiß
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Packung
1 ST
EAN
8017532321567
Artikelnummer
SDE5505EU-LBN
Herstellernummer
5505EU-LBN
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
16 W
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
weiß
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1950 lm
Spannungsart:
DC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
268 mm
Höhe/Tiefe:
167 mm
Geeignet für Lampenleistung:
14...14 W
Lichtfarbe:
weiß
Nennstrom:
500...500 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



