Startseite

SIDE S.P.A. - SDE5508-LBN-DA INC.BIG290 16W LBN DIM.DALI 500MA/230BR - 5508-LBN-DA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532315894

Artikelnummer

SDE5508-LBN-DA

Herstellernummer

5508-LBN-DA

Hersteller

SDE

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

500...500 mA

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse:

I

Geeignet für Lampenleistung:

14...14 W

Max. Systemleistung:

16 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1950 lm

Außendurchmesser:

288 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

105 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

BIG INCASSO 290. Incasso a Soffitto. Foro di incasso diam. 295 mm. Spessore controsoffitto: 5-30 mm. Con staffe regolabili in dotazione. Corpo in lamiera di alluminio. Verniciatura per interni in polveri epossidiche. Colore: Bianco. Vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato bi-satinato. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: Alimentatore dimmerabile DALI integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. Fascio: Simmetrico diffondente. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva:16 W. Flusso apparecchio: 1560 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B20. Temperatura di colore: 4000. Indice resa cromatica: 80. Lampada: 1 x LED 14 W 1950 lm.