Startseite

SIDE S.P.A. - SDE5610-LBC STARGATE950 92WA650MA 230V LBC BR. - 5610-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6480 lm

  • Max. Systemleistung - 94.4 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Durchmesser - 951 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532329181

Artikelnummer

SDE5610-LBC

Herstellernummer

5610-LBC

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6480 lm

Max. Systemleistung:

94.4 W

Gehäusefarbe:

weiß

Durchmesser:

951 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Pendellänge:

2100...2100 mm

Schutzart (IP):

IP40

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

66 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

installazione: A Sospensione. fissaggio: Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=2100 mm e regolazione micrometrica. corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato bi-satinato. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 600mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico, doppia emissione. classe isolamento: Classe 1. peso: 10,300 kg. grado IP: 40. filo incandescente: 650 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza complessiva: 94.4 W. flusso apparecchio: 7769.5 lm. durata nominale: 50000 ore. Temperatura di colore: 3000. indice resa cromatica: 80. lampada: 2 x LED 43.2 W 6480 lm.