Startseite

SIDE S.P.A. - SDE5612-LBN STARGATE950 92WA650MA 230V LBN GR. - 5612-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532329211

Artikelnummer

SDE5612-LBN

Herstellernummer

5612-LBN

Hersteller

SDE

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Max. Systemleistung:

94.4 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

7080 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

66 mm

Durchmesser:

951 mm

Mit Abhängung:

ja

Pendellänge:

2100...2100 mm

installazione: A Sospensione. fissaggio: Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=2100 mm e regolazione micrometrica. corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Grigio. equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato bi-satinato. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 600mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico, doppia emissione. classe isolamento: Classe 1. peso: 10,300 kg. grado IP: 40. filo incandescente: 650 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza complessiva: 94.4 W. flusso apparecchio: 8488.9 lm. durata nominale: 50000 ore temperatura di colore: 4000. indice resa cromatica: 80. Lampada: 2 x LED 43.2 W 7080 lm.