Startseite

SIDE S.P.A. - SDE5695-MLBN-40 NET SC XS 9W 4000K 40° - 5695-MLBN-40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532277468

Artikelnummer

SDE5695-MLBN-40

Herstellernummer

5695-MLBN-40

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse:

III

Geeignet für Lampenleistung:

9...9 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

900 lm

Außendurchmesser:

96 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

150 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Installazione: Incasso a Soffitto. Foro incasso: Foro di incasso diam.110 mm. Spessore controsoffitto 5-30 mm. Fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. Colore: Bianco. Riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente.