SIDE S.P.A. - SDE57055-LBN NET18 NEW BASIC 21W 840 2000LM BI - 57055-LBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Geeignet für Einbaumontage - ja
Geeignet für Anbaumontage - nein
Packung
1 ST
EAN
8017532325701
Artikelnummer
SDE57055-LBN
Herstellernummer
57055-LBN
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2000 lm
Spannungsart:
AC
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
140 mm
Schutzklasse:
II
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
220 mm
Geeignet für Lampenleistung:
21...21 W
Lichtaustritt:
direkt
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s



