Startseite

SIDE S.P.A. - SDE57550AS-LBC NET MCL ASIMM.27WA700MA 830 BR - 57550AS-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532231798

Artikelnummer

SDE57550AS-LBC

Herstellernummer

57550AS-LBC

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3190 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

184 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

172 mm

Geeignet für Lampenleistung:

25...25 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Installazione: Incasso a Soffitto, foro incasso: Foro incasso diam.156 mm. Spessore controsoffitto 1-30 mm, fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione, corpo / struttura: Anello in pressofusione di alluminio, verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche colore: Bianco, riflettore ottica: Riflettore in policarbonato lucidato, vetro / schermo: Vetro temprato chiaro, pressacavo: Fermacavo in nylon 66, alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc, tensione: 220-240V 50/60Hz, fascio luminoso: Asimmetrico, classe isolamento: Classe 1. Power LED 25w 3190lm 3000k CRI 80.