SIDE S.P.A. - SDE57551-LBC-60 INC.NET MCL LED 27WA700MA 830 GA - 57551-LBC-60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP43
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8017522253113
Artikelnummer
SDE57551-LBC-60
Herstellernummer
57551-LBC-60
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3190 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
184 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
172 mm
Geeignet für Lampenleistung:
25...25 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



